TRADEFORCE - SET BROCAS ESCALONADAS (4-12 MM, 4-20 MM, 4-30 MM)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Plomo (pila seca, AGM)
Tipo - Estacionario
Aplicación - Cíclico
Apropiado para varias aplicaciones - sí
Apropiado para SAI - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0118780010
Ref.Sonepar
1035451
EAN
7630268415228
Modelo:
Plomo (pila seca, AGM)
Tipo:
Estacionario
Aplicación:
Cíclico
Apropiado para varias aplicaciones:
sí
Apropiado para SAI:
sí
Apropiado para unidad de recarga baterías:
sí
Apropiado para telecomunicaciones:
no
Conexión frontal:
no
Tensión nominal:
12 V
Capacidad 15h:
1.2 Ah
Capacidad 20h:
1.3 Ah
Conector:
Faston 4.8
Longitud:
97 mm
Anchura:
48 mm
Altura incluido el poste:
57 mm
Peso:
0.58 kg
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Resistencia anti incendios según UL94:
HB
Esperanza de vida a 20 °C:
5 Year
Número de ciclos para profundidad de descarga del 100%:
300
Número de ciclos hasta profundidad de descarga del 80%:
400
Número de ciclos hasta profundidad de descarga del 60%:
500
Número de ciclos hasta profundidad de descarga del 50%:
600
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


