TRADEFORCE - Sierra placas de yeso 170mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sierra de cuchilla
Tipo - Sierra de corte en seco
Sierra de piedra - no
Hoja de sierra - Un lado
Longitud de hoja de serrado - 165 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001700004
Ref.Sonepar
703784
EAN
7630268401429
Modelo:
Sierra de cuchilla
Tipo:
Sierra de corte en seco
Sierra de piedra:
no
Hoja de sierra:
Un lado
Longitud de hoja de serrado:
165 mm
Número de dientes por pulgada:
8
Hoja de sierra intercambiable:
no
Compatible con madera:
sí
Apto para plástico:
sí
Apto para acero inoxidable:
no
Apto para acero:
no
Apto para aluminio:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


