TRADEFORCE - Standard Industrial Cable Tie, 300*3.6mm, Natural, Indoor, 100pcs
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura de banda - 3.6 mm
Longitud correa/cinta/unión - 300 mm
Grosor de la conexión - 1.2 mm
Mínima resistencia a la tracción - 180 N
Packaging
100 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0000460047
Ref.Sonepar
1035127
EAN
7630268401184
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura de banda:
3.6 mm
Longitud correa/cinta/unión:
300 mm
Grosor de la conexión:
1.2 mm
Mínima resistencia a la tracción:
180 N
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Intervalo de temperaturas de montaje:
-20...85 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
no
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Ninguno
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
no
Aprobado por UL:
sí
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


