TRADEFORCE - Step Drill 4-39mm High Speed Steel With 5% Cobalt
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de niveles de perforado - 13
Unidad de medida - mm
Diámetro mínimo de perforación - 4 mm
Diámetro máximo de perforación - 39 mm
Grosor máximo de la placa - 3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001620003
Ref.Sonepar
1035252
EAN
7630268412166
Número de niveles de perforado:
13
Unidad de medida:
mm
Diámetro mínimo de perforación:
4 mm
Diámetro máximo de perforación:
39 mm
Grosor máximo de la placa:
3 mm
Material de corte:
HSS-E
Dirección de corte:
Derecha
Número de hojas de cortar:
13
Versión de metal duro:
sí
Con cortador de bordes:
sí
Con canal de enfriamiento:
no
Ranura en espiral:
no
Centrador "anilla de toro":
sí
Clavija de centrado intercambiable:
no
Diámetro del eje:
10 mm
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


