TRADEFORCE - TESTER LED DE CONTINUIDAD Y VOLTAJE 12-690V CATIII - 0004940002
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de prueba - 2 polos
Indicación de tensión - LED
Intervalo de medición de tensión - 12...690 V
Longitud - 0 mm
Longitud de hoja - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0004940002
Ref.Sonepar
1035419
EAN
7630268410407
Tipo de prueba:
2 polos
Indicación de tensión:
LED
Intervalo de medición de tensión:
12...690 V
Longitud:
0 mm
Longitud de hoja:
0 mm
Anchura de hoja:
0 mm
Carga base interna:
sí
Carga conmutable:
sí
Indicación de dirección de la rotación del campo:
sí
Comprobador de continuidad:
sí
Indicación de resistencia:
Óptico/acústico
Rango de medida de resistencia:
0...0 kOhm
Medición de la resistencia:
0 Ohm
Indicación de fase un polo:
sí
Detección de tensión sin contactos:
no
Soporte de datos:
no
Indicación LC retroiluminación:
no
Protección de prod. de prueba:
sí
Iluminación punto de medición:
sí
Apto para uso en precipitación:
no
Entrada de corriente:
Batería
Categoría de circuito de medición:
CAT III
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


