TRADEFORCE - TESTER LED DE CONTINUIDAD Y VOLTAJE 12-690V CATIII

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación de tensión - LED

  • Intervalo de medición de tensión - 12...1000 V

  • Carga base interna - no

  • Carga conmutable - no

  • Indicación de dirección de la rotación del campo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0004940003

Ref.Sonepar

1035420

EAN

7630268410414

Indicación de tensión:

LED

Intervalo de medición de tensión:

12...1000 V

Carga base interna:

no

Carga conmutable:

no

Indicación de dirección de la rotación del campo:

no

Comprobador de continuidad:

no

Indicación de fase un polo:

no

Detección de tensión sin contactos:

Soporte de datos:

no

Indicación LC retroiluminación:

no

Iluminación punto de medición:

Apto para uso en precipitación:

no

Entrada de corriente:

Batería

Categoría de circuito de medición:

CAT IV

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE