TRADEFORCE - TIJERA CORTATUBOS PVC Y PE 63MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 0...63 mm
Longitud - 252 mm
Material - Otros
Tratamiento de superficie - Barnizado
Cobertor de manilla - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0021900004
Ref.Sonepar
1042640
EAN
7630268410889
Apto para diámetro de tubo desde/hasta:
0...63 mm
Longitud:
252 mm
Material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Cobertor de manilla:
Ninguno
Diseño de empuñadura:
Otros
Modelo de carraca:
sí
Adecuado para tubos de plástico:
sí
Peso:
465 g
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


