Fin de vida

TRADEFORCE - Tijera cortatubos pvc y pe 63mm

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - Tijera cortatubos pvc y pe 63mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 0...63 mm

  • Longitud - 254 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Barnizado

  • Cobertor de manilla - Mango de plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0021900002

Ref.Sonepar

703825

EAN

7630268402716

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

0...63 mm

Longitud:

254 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Cobertor de manilla:

Mango de plástico

Diseño de empuñadura:

Dos componentes

Modelo de carraca:

Peso:

530 g

La tijera corta tubos de carraca, Trade Force, realiza cortes limpios y rectos con el mínimo esfuerzo. En todo tipo de tubos de PVC y Polietileno, con un diámetro máximo de 63mm.Cuenta con una afilada cuchilla fabricada en acero inoxidable y un cuerpo de aluminio esmaltado, consiguiendo así unir ligereza y resistencia. Sus mangos se han terminado con un acabado engomado y dispone de un pestillo para bloquearla, mientras no se está utilizando. Evitando así posibles cortes accidentales. Está herramienta fiable y de calidad, será el accesorio imprescindible, en la caja de herramientas de cualquier profesional.

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE