TRADEFORCE - TIJERA ELECTRICISTA 155MM CON FUNDA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cizalla de electricista
Hoja - Liso
Longitud - 155 mm
Con cortador de cable - sí
Longitud de la hoja - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001600004
Ref.Sonepar
874318
EAN
7630268405236
Modelo:
Cizalla de electricista
Hoja:
Liso
Longitud:
155 mm
Con cortador de cable:
sí
Longitud de la hoja:
40 mm
Dirección:
Bilateral
Material del mango:
Plástico
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


