TRADEFORCE - Tijera electricista 160mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cizalla de electricista
Hoja - Liso
Longitud - 160 mm
Con cortador de cable - sí
Longitud de la hoja - 43 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001600001
Ref.Sonepar
703728
EAN
7630268401269
Modelo:
Cizalla de electricista
Hoja:
Liso
Longitud:
160 mm
Con cortador de cable:
sí
Longitud de la hoja:
43 mm
Dirección:
Bilateral
Material del mango:
Plástico
Tijeras de corte para electricista de 160mm de longitud, con función pelacables integrado. Hoja de acero inoxidable y cuchillas afiladas con acabado micro dentado de precisión. Que consiguen cortes limpios y sin deslizamiento de la hoja. Para uso en mangueras de <35mm máx. Empuñadura bimaterial de tacto suave y antideslizante, con diseño ergonómico alargado ,que proporciona mayor poder de corte. Reduciendo la fatiga del usuario. Longitud de hoja 43mm.Longitud total 160mm.
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


