TRADEFORCE - TRIPODE 5000LM PORTATIL,PLEGA,2 FOCOS,BATERIA/220V - 0003460003
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 2
Tipo de portalámparas - Otros
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0003460003
Ref.Sonepar
908434
EAN
7630268414221
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
2
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Verde
Con ruedas:
no
Con soporte para trípode:
sí
Con atril:
sí
Color del atril:
Negro
Con cubierta protectora:
no
Material de la envolvente cobertora:
Aluminio
Tensión nominal desde/hasta:
7.3...7.3 V
Con toma de corriente:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
No requerido
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
25000 h
Grado de protección (IP):
IP44
Clase de protección:
III
Fuerza del impacto:
IK07
Apto para potencia de lámpara:
100...100 W
Potencia máxima del sistema:
55.6 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
5000...5000 lm
Color de la luz:
Multicolor
Temperatura de color:
4000...7000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Tipo de cableado:
Con cableado pasante
Número de polos:
2
Sección transversal del conductor:
0.75 mm²
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Longitud de cable de conexión:
5 m
Anchura:
679 mm
Altura:
1994 mm
Profundidad:
679 mm


