TRADEFORCE - TRIPODE LED DE OBRA 300W 40.000LM IP65 IK08 6500K - 0003460012
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 6
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Multicolor
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0003460012
Ref.Sonepar
1056228
EAN
7630268418410
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
6
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Multicolor
Con ruedas:
no
Con soporte para trípode:
sí
Con atril:
sí
Color del atril:
Negro
Con cubierta protectora:
sí
Material de la envolvente cobertora:
Otros
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Con toma de corriente:
no
Producto contenedor según UE/2019/2020:
no
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
0 h
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
0 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
0 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
0 %
Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
0 %
Grado de protección (IP):
IP54
Clase de protección:
I
Fuerza del impacto:
IK07
Apto para potencia de lámpara:
0...0 W
Potencia máxima del sistema:
300 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
0...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
7000...7000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Valor de flickering Pst LM:
0
Valor efecto estroboscópico SVM:
0
Tipo de cableado:
Con cableado pasante
Número de polos:
2
Sección transversal del conductor:
1 mm²
Sección transversal del conductor conectable:
0...0 mm²
Longitud de cable de conexión:
6.7 m
Anchura:
200 mm
Altura:
1950 mm
Profundidad:
200 mm


