TRADEFORCE - UV Resistant Industrial Cable Tie, 300*3.6mm, Black, Indoor/Outdoor, 100pcs

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura de banda - 3.6 mm

  • Longitud correa/cinta/unión - 300 mm

  • Grosor de la conexión - 1.2 mm

  • Mínima resistencia a la tracción - 180 N

Packaging

  • 100 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0000460064

Ref.Sonepar

1035145

EAN

7630268403195

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura de banda:

3.6 mm

Longitud correa/cinta/unión:

300 mm

Grosor de la conexión:

1.2 mm

Mínima resistencia a la tracción:

180 N

Temperatura de operación:

-40...85 °C

Intervalo de temperaturas de montaje:

-20...85 °C

Modelo:

Dentado interno

Cierre de cinta:

Borde/abrazadera de plástico

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Estable ante UV según ASTM D6779:

Libre de halógenos:

Color:

Negro

Transparente:

no

Reflectante (fluorescente):

no

Banda de texto:

Ninguno

Sujeción removible:

no

Tipo de fijación:

Ninguno

Aprobación de VG:

no

Autorizado por MIL:

no

Aprobado por UL:

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V2

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE