TRILUX - 07650 BL-M 5-POL L187 03
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cubierta ciega
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Plata
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7226000
Ref.Sonepar
942872
EAN
4018242429233
Tipo de accesorio:
Cubierta ciega
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Plata
Material:
Acero
Longitud:
1843 mm
Anchura:
62 mm
Altura:
48 mm
Tapa ciega para el sistema en línea continua E-Line Fix LED. Apto para perfiles de soporte E-Line Fix 07650... . La tapa ciega está equipada con un borne de conexión de 5 polos. Se conecta durante el montaje a través de un conector hembra de 5 polos al sistema de cableado del carril. Fijación al carril a través de cierres en acero inoxidable, accionables sin necesidad de herramientas. Un sonido de encaje confirma el montaje adecuado del portaequipos en el perfil de soporte. Los elementos de montaje transparentes de PC resistente a la radiación ultravioleta pueden quitarse después del montaje exitoso y, de esta manera, garantizan una protección contra robo y desmontaje. Cuerpo del dispositivo de chapa de acero, color gris plateado. Longitud de la tapa ciega: 1842,5 mm.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


