TRILUX - 07650 L225 7LV E 225 01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Longitud de módulo único
Distancia variable de unidades eléctricas - no
Con cableado - sí
Número de cableado con núcleo - 7
Núcleos de cableado de sección transversal - 2.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7273600
Ref.Sonepar
942912
EAN
4018242432653
Modelo:
Longitud de módulo único
Distancia variable de unidades eléctricas:
no
Con cableado:
sí
Número de cableado con núcleo:
7
Núcleos de cableado de sección transversal:
2.5 mm²
Apto para conducto de cable:
no
Con bandeja porta cables:
no
Conexión eléctrica con sistema de conector:
sí
Acoplamiento electromecánico integrado:
no
Material:
Acero
Color:
Blanco
Longitud:
2213 mm
Anchura:
63 mm
Altura:
41 mm
Clase de protección:
I
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


