TRILUX - 07650 L225 7LV E 225 03

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - 07650 L225 7LV E 225 03

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Longitud de módulo único

  • Distancia variable de unidades eléctricas - no

  • Con cableado -

  • Número de cableado con núcleo - 7

  • Núcleos de cableado de sección transversal - 2.5 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7273700

Ref.Sonepar

942914

EAN

4018242432660

Modelo:

Longitud de módulo único

Distancia variable de unidades eléctricas:

no

Con cableado:

Número de cableado con núcleo:

7

Núcleos de cableado de sección transversal:

2.5 mm²

Apto para conducto de cable:

no

Con bandeja porta cables:

no

Conexión eléctrica con sistema de conector:

Acoplamiento electromecánico integrado:

no

Material:

Acero

Color:

Plata

Longitud:

2213 mm

Anchura:

63 mm

Altura:

41 mm

Clase de protección:

I

Grado de protección (IP):

IP20

Perfil de soporte para luminarias individuales para línea continua E-Line 7651 Fix LED o terminaciones de línea continua. En combinación con un acoplamiento para línea continua a pedir por separado también apta para las aplicaciones en línea continua. Longitud del perfil de soporte: 2212,5 mm. Con un cableado continuo de siete polos. Sección transversal del conductor de 2,5 mm2. Con 1 conector hembra para la conexión eléctrica sin necesidad de herramientas de los portaequipos. Con un par de conectores macho y hembra de 7 polos para una conexión eléctrica rápida, así como para unos extremos del cableado continuo a prueba de contactos eléctricos accidentales. El cableado continuo termorresistente ha sido equipado en fábrica con todos los componentes necesarios. Todas las uniones han sido realizadas como conexión rápida y protegidas contra la polarización inversa. A través de una abertura practicable superior (M20/PG13,5) puede realizarse la alimentación sin necesidad de accesorios. El cuerpo del perfil de suministro es de chapa de acero galvanizado en caliente. Superficie con recubrimiento de color gris plateado.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX