TRILUX - 07650 L300 U 01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Distancia variable de unidades eléctricas - no
Con cableado - no
Apto para conducto de cable - no
Con bandeja porta cables - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7582000
Ref.Sonepar
943014
EAN
4018242561896
Modelo:
Otros
Distancia variable de unidades eléctricas:
no
Con cableado:
no
Apto para conducto de cable:
no
Con bandeja porta cables:
no
Conexión eléctrica con sistema de conector:
no
Acoplamiento electromecánico integrado:
no
Material:
Acero
Color:
Blanco
Longitud:
2950 mm
Anchura:
63 mm
Altura:
41 mm
Clase de protección:
I
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


