TRILUX - 08511 ETE - 6378900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Material - Plástico
Anchura - 200 mm
Altura - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6378900
Ref.Sonepar
942656
EAN
4018242316496
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Material:
Plástico
Anchura:
200 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
200 mm
Peso:
1 kg
Cofre para empotrar en suelos fabricado con un tubo de PVC resistente a la intemperie. Forma constructiva ampliada para una colocación sencilla de los cables. Para el proyector LED empotrable para suelos Lutera 100.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


