TRILUX - 1 juego accesorios de fijación, estribo giratorio de montaje rápido 3700/1 - 1144900

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - 1 juego accesorios de fijación, estribo giratorio de montaje rápido 3700/1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conjunto de montaje

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1144900

Ref.Sonepar

942451

EAN

4018242007486

Tipo de accesorio:

Conjunto de montaje

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero

Estribos giratorios de montaje rápido (4 unidades), galvanizados, para la fijación de luminarias empotrables (Creavo M37/M39) en techos de perfil oculto y techos lisos. Medida entre el borde inferior de la placa de techo y el borde superior del carril 56mm como máx., altura del carril 18mm como mín.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX