TRILUX - 1 pieza, garra de fijación para un montaje directo en el techo 765... E-Line 56x32x32
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2321200
Ref.Sonepar
138566
EAN
4018242036882
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Acero
Longitud:
56 mm
Anchura:
32 mm
Altura:
32 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


