TRILUX - 1 pieza, garra de suspensión para las suspensiones por cadena 765... E-Line 55x35x40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2342800
Ref.Sonepar
106203
EAN
4018242036844
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Acero
Longitud:
55 mm
Anchura:
35 mm
Altura:
40 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


