TRILUX - 1 pieza, suspensión decorativa por cable, 1.500 mm de largo 765... E-Line 170x120x40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2229600
Ref.Sonepar
360582
EAN
4018242036837
Tipo de accesorio:
Juego de cables de suspensión
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Acero
Longitud:
170 mm
Anchura:
120 mm
Altura:
40 mm
Diámetro:
1.75 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


