TRILUX - 1 pieza suspensión por cable con garra de suspensión, 1.500 mm de largo 765... E-Line 200x130x50 - 2230700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2230700
Ref.Sonepar
888496
EAN
4018242027699
Tipo de accesorio:
Juego de cables de suspensión
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Acero
Longitud:
200 mm
Anchura:
130 mm
Altura:
50 mm
Suspensión por cable con garra de suspensión. Para longitudes de suspensión de hasta 1500 mm. Compuesto de: 1 cable de acero galvanizado, con ø de 1,75 mm y garra de suspensión de acero inoxidable. Ajuste continuo y sin herramientas de la longitud del cable.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


