TRILUX - 1 pieza, suspensión por cadena con tensor y garra de suspensión, 1.500 mm de largo 765... E-Line 200x195x40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Suspensión de cadena
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Material - Acero inox
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2230100
Ref.Sonepar
479996
EAN
4018242036813
Tipo de accesorio:
Suspensión de cadena
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Acero inox
Longitud:
200 mm
Anchura:
195 mm
Altura:
40 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


