TRILUX - 2 soportes de estribo de acero inoxidable con 2 tornillos de fijación. Kratex 142x35x24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Acero inox
Material - Acero inox
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7671100
Ref.Sonepar
943031
EAN
8428879022435
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Acero inox
Material:
Acero inox
Longitud:
142 mm
Anchura:
35 mm
Altura:
24 mm
2 soportes de estribo de acero inoxidable con 2 tornillos de fijación. Para luminarias de la serie Kratex.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


