TRILUX - 2 unidades cáncamos. Kratex 50x36x21
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Acero inox
Material - Acero inox
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7671000
Ref.Sonepar
943045
EAN
8428879022428
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Acero inox
Material:
Acero inox
Longitud:
50 mm
Anchura:
36 mm
Altura:
21 mm
2 unidades cáncamos. Para luminarias de la serie Kratex.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


