TRILUX - 7650IP OLEVEONF DALI L150 01 - 7342500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - Otros
Con fuente de luz - no
Tipo de portalámparas - Ninguno
Material de la carcasa - Acero
Receptáculo de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7342500
Ref.Sonepar
942962
EAN
4018242442645
Tipo de lámpara:
Otros
Con fuente de luz:
no
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Engranaje de contro intercambiable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Reflector:
Ninguno
Distribución del haz:
Ninguno
Salida de luz:
Ninguno
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Grado de protección (IP):
IP50
Clase de protección:
Ninguno
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
Ninguno
Apto para iluminación de emergencia:
no
Color de la luz:
Otros
Ángulo haz ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Anchura:
79 mm
Altura/profundidad:
60 mm
Longitud:
1474 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
5
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


