TRILUX - 7651 LN 80-840ET L150 01

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - 7651 LN 80-840ET L150 01

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9002022890

Ref.Sonepar

999747

EAN

4018242483396

Portaequipos LED para el sistema en línea continua E-Line 7651 Fix. Versión para el uso en áreas de aplicación con altos requisitos técnicos de la línea continua junto con eficiencia comercial. Los portaequipos con una longitud de 1475 mm son aptos para el diseño de las instalaciones nuevas, pero también para las aplicaciones de reforma en instalaciones y existentes con sistemas en línea continua E-Line T5N/LED. Cumple con DIN EN 10500. Las luminarias son aptas para las aplicaciones en las empresas de la industria alimentaria y de bebidas, certificadas según las especificaciones de HACCP, IFS versión 6 y/o de BRC Global Standard Food versión 7.. Fijación al carril a través de cierres en acero inoxidable, accionables sin necesidad de herramientas. Un sonido de encaje confirma el montaje adecuado del portaequipos en el perfil de soporte. Los elementos de montaje transparentes de MakrolonA® resistente a la radiación ultravioleta pueden quitarse después del montaje exitoso y, de esta manera, garantizan una protección contra robo y desmontaje. Al combinar portaequipos de diferentes características de iluminación o rendimiento luminoso dentro de una aplicación en línea continua, las medidas de construcción uniformes de las variantes crean unos aspectos armoniosos y uniformes de la instalación de iluminación. Característica de la distribución de las intensidades luminosas: narrow, Semiángulo C0: 74º, Semiángulo C90: 100º, Ángulo de irradiación principal: 0º. El sistema óptico consta de una óptica con lentes PMMA con tres áreas luminotécnicamente eficientes y adaptadas y, de esta forma, garantiza una distribución uniforme de las intensidades luminosas y una iluminación homogénea. La superficie plana facilita la limpieza de la luminaria. Especialmente apto para la iluminación de superficies. El carácter de distribución de las intensidades luminosas del portaequipos está marcado exclusivamente por la versión técnica de la óptica

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX