TRILUX - A01DSXOE/1500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Acero inox
Longitud - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7694900
Ref.Sonepar
943037
EAN
4018242578863
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Acero inox
Longitud:
120 mm
Anchura:
120 mm
Altura:
35 mm
Suspensión por cable decorativa con garra de suspensión de acero inoxidable, cable de acero galvanizado (Ø 1,5 mm) y ojal. Para longitudes de suspensión de hasta 1500 mm. Para el sistema en línea continua E-Line 7650 FIX.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


