TRILUX - Accesorios de alimentación, compuestos por dispositivos antitracción, tornillos de fijación, así como un borne de conexión 5001/2/3/4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Alimentación intermedia
Color - Otros
Sección transversal nominal - 1.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2151700
Ref.Sonepar
942475
EAN
4018242063222
Tipo de accesorio:
Alimentación intermedia
Color:
Otros
Sección transversal nominal:
1.5 mm²
Accesorios de alimentación para la conexión a la red de 05000 SN, 05000 SN/2m. Compuesto por: dispositivos antitracción, tornillos de fijación, así como un borne de conexión 4 x 2,5 mm2.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


