TRILUX - Accesorios de fijación para 3331···/600, para el montaje en techos o paredes de mortero 3331

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Accesorios de fijación para 3331···/600, para el montaje en techos o paredes de mortero 3331

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Receptáculo de instalación

  • Accesorio -

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2147200

Ref.Sonepar

942468

EAN

4018242102228

Tipo de accesorio:

Receptáculo de instalación

Accesorio:

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero

Para el montaje empotrado de las luminarias 3331···/600 en techos o paredes de mortero.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX