TRILUX - Accesorios de fijación para el montaje en techos lisos 3331

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Accesorios de fijación para el montaje en techos lisos 3331

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Bastidor de instalación

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2147100

Ref.Sonepar

942467

EAN

4018242096725

Tipo de accesorio:

Bastidor de instalación

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero

Para el montaje empotrado de las luminarias 3331···en techos lisos.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX