TRILUX - Accesorios de fijación para techos para luminarias del tamaño 40000 / 52000 lm, así como Mirona Fit-Spo, de 2 unidades Mirona Fit - 6888000

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Accesorios de fijación para techos para luminarias del tamaño 40000 / 52000 lm, así como Mirona Fit-Spo, de 2 unidades Mirona Fit

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conjunto de montaje

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Blanco

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6888000

Ref.Sonepar

942699

EAN

4018242372874

Tipo de accesorio:

Conjunto de montaje

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Blanco

Material:

Acero

Accesorios de fijación para techos, de 2 piezas. Para proyectores LED para pabellones Mirona Fit 40000 / 52000, Mirona Fit-Spo... .

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX