TRILUX - Accesorios de montaje para luminarias de superficie Altigo G2. Altigo 20x100x18
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6969300
Ref.Sonepar
942735
EAN
4018242384471
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Otros
Longitud:
20 mm
Anchura:
100 mm
Altura:
18 mm
Accesorios de montaje para luminarias de superficie Altigo G2. Para un montaje a distancia de la pared 100 mm. Longitud 20 mm, Anchura 100 mm, altura 18 mm.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


