TRILUX - Accesorios de montaje para techos lisos Solvan Flow C Solvan Flow H

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Accesorios de montaje para techos lisos Solvan Flow C Solvan Flow H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conjunto de montaje

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6817400

Ref.Sonepar

942673

EAN

4018242374564

Tipo de accesorio:

Conjunto de montaje

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero

Accesorios de montaje empotrado para techos lisos. Para luminarias LED empotrables Solvan Flow C.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX