TRILUX - Accesorios de montaje para techos lisos y techos del sistema de perfil oculto ArimoS C MRX

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Accesorios de montaje para techos lisos y techos del sistema de perfil oculto ArimoS C MRX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conjunto de montaje

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Blanco

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6361000

Ref.Sonepar

942650

EAN

4018242313396

Tipo de accesorio:

Conjunto de montaje

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Blanco

Material:

Acero

Accesorios de montaje para techos lisos y techos del sistema de perfil oculto. Para las luminarias empotrables ArimoS MRX-LED M73 / M84. Para luminarias empotrables Creavo M84.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX