TRILUX - Accesorios de suspensión Actison LED / Actison Fit, en combinación con el perfil de soporte 110N··· Actison Fit - 5950200

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Accesorios de suspensión Actison LED / Actison Fit, en combinación con el perfil de soporte 110N··· Actison Fit

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5950200

Ref.Sonepar

942581

EAN

4018242254538

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero

Accesorios de suspensión para un montaje suspendido a prueba de golpes para las luminarias de las series Actison LED y Actison Fit en combinación con el carril 110N···. Compuesto por una cadena, un tensor, un mosquetón, anillos de suspensión y una placa de techo.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX