TRILUX - Accesorios de suspensión para la aplicación de línea continua Actison Fit Actison Fit 260x75x45
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7318900
Ref.Sonepar
942958
EAN
4018242437993
Tipo de accesorio:
Juego de cables de suspensión
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Otros
Longitud:
260 mm
Anchura:
75 mm
Altura:
45 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


