TRILUX - Accesorios de suspensión para la aplicación individual Actison Fit Actison Fit 260x75x45 - 7318800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7318800
Ref.Sonepar
942957
EAN
4018242437986
Tipo de accesorio:
Juego de cables de suspensión
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Otros
Longitud:
260 mm
Anchura:
75 mm
Altura:
45 mm
Juego de accesorios de suspensión para un montaje suspendido para la aplicación de luminarias individuales. Compuesto de Cadena, Tensor, Mosquetón, Placa de techo, Ángulo de montaje. Para un montaje suspendido de luminarias a prueba de golpes de pelotas. Especialmente para luminarias de la serie Actison Fit.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


