TRILUX - Acoplamiento de línea continua con cable de suspensión, gris plateado, para las luminarias 3331 M··· 3331 - 2147400

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Acoplamiento de línea continua con cable de suspensión, gris plateado, para las luminarias 3331 M··· 3331

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2147400

Ref.Sonepar

942470

EAN

4018242096749

Tipo de accesorio:

Juego de cables de suspensión

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero

Acoplamiento de línea continua para luminarias de superficie con difusor 330... . De color gris plata. Para la unión de dos luminarias. Cable de acero galvanizado, Ø 1 mm. Para alturas de suspensión de hasta 1000 mm. Con elemento de conexión de la luminaria. Con estribo de suspensión. Embellecedor con abertura practicable Ø 12 mm. Para cables con envoltura plástica de hasta 5 x 1,5 mm2.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX