TRILUX - Acoplamiento de línea continua para la segmentación de una línea continua de luminarias adosables y suspendidas. Opendo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Acoplador/conector recto
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Plata
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7754200
Ref.Sonepar
943076
EAN
4018242589180
Tipo de accesorio:
Acoplador/conector recto
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Plata
Material:
Plástico
Anchura:
40 mm
Altura:
180 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


