TRILUX - Acoplamiento de perfil de soporte de acero galvanizado 7131/2

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector curvado

  • Accesorio -

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1066500

Ref.Sonepar

888456

EAN

4018242097524

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector curvado

Accesorio:

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero

Unión de carriles, galvanizada. Para líneas continuas en alineación precisa.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX