TRILUX - ACTISON FIT BAB 1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cesta protectora
Accesorio - sí
Transparente - no
Color - Otros
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5950300
Ref.Sonepar
942582
EAN
4018242254491
Tipo de accesorio:
Cesta protectora
Accesorio:
sí
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Acero
Estribo de protección contra los golpes de pelota para las luminarias Actison LED (265 mm) / Actison Fit (310 mm). Montaje solamente en combinación con el carril 110N··· y el ángulo de montaje Actison TS1.
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


