TRILUX - ACTISON FIT TS2

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - ACTISON FIT TS2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conjunto de montaje

  • Accesorio -

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5994800

Ref.Sonepar

942587

EAN

4018242258277

Tipo de accesorio:

Conjunto de montaje

Accesorio:

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero

1 par de ángulos de montaje para las luminarias Actison LED (465 mm) / Actison Fit (412 mm), para la fijación de la luminaria en el sistema de carriles.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX