TRILUX - Adaptador angular en combinación con Fidesca SD···625···, medida de sistema 625 x 625 mm / M84 Fidesca SD

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Adaptador angular en combinación con Fidesca SD···625···, medida de sistema 625 x 625 mm / M84 Fidesca SD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio -

  • Transparente - no

  • Color - Otros

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2181800

Ref.Sonepar

942477

EAN

4018242067176

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero

Adaptador angulado en combinación con: Fidesca SD...625, FidescaSD G3. Módulo del sistema 625 x 625 (M84).

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX