TRILUX - Adaptador de superficie para los sensores LiveLink IR Quattro HD y Dual HF. LiveLink 120x120x32 - 6565700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de luz
Compatible con Apple HomeKit - no
Compatible con Google Assistant - no
Compatible con Amazon Alexa - no
Disponible soporte IFTTT - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6565700
Ref.Sonepar
360623
EAN
4018242366453
Modelo:
Sensor de luz
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
120 mm
Altura:
32 mm
Profundidad:
120 mm
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


