TRILUX - Adaptador para Fidesca PM 296/1548 LED, Fidesca PM D2 en combinación con el marco angulado para empotrar. Fidesca PM

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - Adaptador para Fidesca PM 296/1548 LED, Fidesca PM D2 en combinación con el marco angulado para empotrar. Fidesca PM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Bastidor de instalación

  • Accesorio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4840900

Ref.Sonepar

942560

EAN

4018242208494

Tipo de accesorio:

Bastidor de instalación

Accesorio:

sí

Transparente:

no

Color:

Otros

Adaptador para Fidesca-PM 296/1548 LED, FidescaPM D2. A utilizar en combinación con marcos para empotrar en ángulo. Marco fabricado con un perfil de aluminio extruido plano, de color blanco, lacado en polvo. Ángulo de fijación para material de construcción para techos, 25 mm de alto.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX