TRILUX - AMATRIS G4 C04 HR 14-20/3ML-840 ET 01

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - AMATRIS G4 C04 HR 14-20/3ML-840 ET 01

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8381840

Ref.Sonepar

1047807

EAN

8499215381233

Downlight LED de forma redonda con reflector brillante. Montaje empotrado en el techo sin necesidad de herramientas a través de muelles de montaje rápido. Reflector brillante. Con difusor cerrado con prismas de PMMA. Con una distribución extensiva y simétrica de las intensidades luminosas. Flujo luminoso de la luminaria ajustable en 3 pasos. Flujo luminoso de las luminarias 1400 lm - 2000 lm, potencia conectada 11,5 W - 16 W, rendimiento luminoso maxima de la luminaria 125 lm/W. Color de luz color blanco neutro, temperatura del color (CCT) 4000 K, indice de reproducción cromática general (CRI) Ra > 80. Tolerancia de color (inicialmente MacAdam) ? 3 SDCM. Vida útil nominal media L80(tq 25 ºC) = 50.000 h. La fuente de luz puede ser sustituida acorde con los requisitos del diseño ecológico (VO (UE) 2019/2020). Aro embellecedor y disipador de calor de aluminio colado a presión. Aro embellecedor lacado en polvo de color blanco (RAL 9016). Elemento decorativo incluido para acoger los revestimientos. Medidas exteriores del aro embellecedor Ø 140 mm, altura de la luminaria 60 mm. Temperatura ambiental admisible de entre (ta): 25 ºC - +. Peso de: 0,5 kg. Con equipamiento eléctrico, conmutable. El equipamiento eléctrico puede sustituirse según los requisitos del diseño ecológico (VO (EU) 2019/2020). Equipamiento eléctrico individual con dispositivo antitracción integrado. El producto cumple con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley para la seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX