TRILUX - APL.SETH LARGE SQ.IP65 GU10 2X50W UP-DOW - 7541340

Trilux Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
TRILUX - APL.SETH LARGE SQ.IP65 GU10 2X50W UP-DOW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7541340

Ref.Sonepar

1036336

EAN

4018242524907

Luminaria de superficie para locales húmedos y zonas exteriores cubiertas. Cumple con DIN EN 10500. Las luminarias son aptas para las aplicaciones en las empresas de la industria alimentaria y de bebidas, certificadas según las especificaciones de HACCP, IFS versión 6 y/o de BRC Global Standard Food versión 7. Luminaria con una temperatura superficial limitada según DIN EN 60598-2-24 apta para el uso en locales con riesgo de incendio particular. Para un montaje en techos y paredes, así como para un montaje suspendido. El montaje en paredes puede realizarse de forma vertical u horizontal. Es posible un montaje antirrobo a través del dispositivo antirrobo a pedir por separado. Los clips de montaje y los estribos triangulares para el montaje suspendido están incluidos en el volumen de suministro. Clips de montaje deslizables. Con recubrimiento opal de PC. Flujo luminoso de las luminarias 2100 lm, potencia conectada 17,00 W, rendimiento luminoso de la luminaria 123 lm/W.

Un producto de TRILUX

Descubra la serie TRILUX