TRILUX - Balizas Transformador electr (ET) 10,50W 700lm 730 100x100x500 Antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de luminaria - Luminaria de bolardo
Con placa base - sí
Con sensor de luz - no
Con sensor de movimiento - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
257 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
7021640
Ref.Sonepar
610505
EAN
4018242390427
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de luminaria:
Luminaria de bolardo
Con placa base:
sí
Con sensor de luz:
no
Con sensor de movimiento:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Antracita
Material del difusor:
Vidrio opaco/satinado
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de balasto:
Transformador electrónico
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Medio distribuidor de luz:
Reflector
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
Otros
Fuerza del impacto:
IK07
Clase de protección:
I
Potencia máxima del sistema:
10.5 W
Distribución del haz:
Asimétrico
Salida de luz:
Directo
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
700...0 lm
Eficiencia lumínica:
67 lm/W
Ángulo de apertura del haz:
Difusión ángulo amplio 40-80°
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Factor de potencia:
0.9
Valor de flickering Pst LM:
0.3
Valor efecto estroboscópico SVM:
0.3
Flujo luminoso ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Anchura:
100 mm
Altura/profundidad:
500 mm
Longitud:
100 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de TRILUX
Descubra la serie TRILUX


